Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041953
Cod. Produttore
1041953
Cod. EAN
8032887010300

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Adatta a installazioni professionali che richiedono componenti affidabili e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 150x80 mm zincata installazioni professionali