Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141953
Cod. Produttore
1141953
Cod. EAN
8032887017385

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di derivazione destra per impianti elettrici, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di tubazioni e canalizzazioni. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono componenti robusti e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione destra 150x80 mm materiale resistente per impianti elettrici