Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441953
Cod. Produttore
1441953
Cod. EAN
8032887028350

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 millimetri, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione, questa curva assicura un percorso ottimale per gli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la protezione del cablaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 150x80 mm per impianti sicuri e ordinati