Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042002
Cod. Produttore
1042002
Cod. EAN
8032887012885

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra S5 di dimensioni 150x100, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni di impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione negli ambienti tecnici grazie alla sua struttura robusta e funzionale. La sua configurazione facilita la gestione dei cavi e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra S5 150x100 resistente per impianti elettrici professionali