Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041952
Cod. Produttore
1041952
Cod. EAN
8032887010294

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 150x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva destra di sgancio con dimensioni 100x80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l'installazione e la gestione degli impianti. La sua struttura robusta è ideale per ambienti che richiedono elevata qualità e performance nel settore dell'elettricità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva destra sgancio 100x80 zincata per impianti elettrici robusta e durevole