Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741952
Cod. Produttore
1741952
Cod. EAN
8032887034757

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: La curva destra S5 con dimensioni 100x80 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e sicura negli impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo elemento facilita il collegamento e il passaggio dei cavi in modo ordinato, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva destra elettrica S5 100x80 ZF per impianti connessioni sicure e resistenti