Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241952
Cod. Produttore
1241952
Cod. EAN
8032887022402

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 100x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione in impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione e protezione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo, contribuendo a mantenere l'impianto ordinato e funzionale. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, facilita la deviazione dei cavi mantenendo la continuità del percorso elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 100x80 mm per impianti residenziali e industriali