Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141952
Cod. Produttore
1141952
Cod. EAN
8032887017378

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva destra per canalina elettrica con dimensioni 100x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Progettata per offrire una soluzione funzionale e affidabile nell'organizzazione dei percorsi dei cavi, assicurando protezione e un aspetto ordinato. Adatta a diverse applicazioni grazie alla sua robustezza e compatibilità con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalina elettrica 100x80 mm per impianti civili e industriali