Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441952
Cod. Produttore
1441952
Cod. EAN
8032887028343

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione destra per sistemi elettrici, dimensioni 100x80 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di installazione. Ideale per canalizzazioni e distribuzione di cavi, assicura un passaggio ordinato e protetto dei conduttori. Realizzata con materiali resistenti per durabilità e sicurezza nell’utilizzo professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione destra 100x80 mm per impianti elettrici canalizzazioni professionali