Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042001
Cod. Produttore
1042001
Cod. EAN
8032887012878

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di derivazione destra per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici all'interno degli impianti, assicura un'installazione ordinata e sicura. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre un'ottima protezione contro agenti esterni e usura nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione destra zincata 100x100 mm per impianti elettrici civili e industriali