Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043552
Cod. Produttore
1043552
Cod. EAN
8032887013820

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 100 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 Coprigiunto cop. B 80 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una copertura efficace delle giunzioni, prevenendo infiltrazioni e danni meccanici. Il design funzionale assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli altri elementi dell'impianto, contribuendo a mantenere l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni professionali, questo coprigiunto rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiunto S5 copertura B 80 ZS protezione giunzioni impianti elettrici professionali