Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143552
Cod. Produttore
1143552
Cod. EAN
8032887019174

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 100 VB
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 Coprigiunto cop. B 80 VB è un componente essenziale per la protezione e il collegamento sicuro dei giunti nei sistemi elettrici. Progettato per garantire resistenza e affidabilità, assicura una copertura efficace che protegge i collegamenti da polvere, umidità e altri agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura facilita l'installazione, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei giunti elettrici.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coprigiunto elettrico S5 B 80 VB protezione giunti resistente per impianti elettrici