Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043551
Cod. Produttore
1043551
Cod. EAN
8032887013813

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 80 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 B 50 ZS è un componente essenziale per la protezione e il collegamento sicuro di giunti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Il design è studiato per assicurare una perfetta tenuta e protezione contro polvere e agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità dell’impianto. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un coprigiunto robusto e di facile montaggio.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copri giunto elettrico S5 B 50 ZS resistente protezione polvere impianti elettrici