Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043556
Cod. Produttore
1043556
Cod. EAN
8032887013868

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 400 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 Coprigiunto cop. B 300 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una copertura affidabile per i giunti, proteggendo da polvere, umidità e agenti esterni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilita l'installazione, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione, questo coprigiunto è progettato per adattarsi perfettamente alle esigenze degli impianti elettrici professionali.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copri giunto S5 B 300 ZS protezione giunti elettrici resistente per impianti professionali