Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143556
Cod. Produttore
1143556
Cod. EAN
8032887019211

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 400 VB
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 modello B 300 VB è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per garantire un isolamento efficace, assicura la continuità e la protezione delle giunzioni elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nel tempo, proteggendo da polvere, umidità e agenti esterni. Questo coprigiunto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell'installazione elettrica.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copri giunto elettrico S5 modello B 300 VB isolamento protezione impianti industriali e civili