Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043555
Cod. Produttore
1043555
Cod. EAN
8032887013851

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 300 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 Coprigiunto cop. B 200 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura efficace dei giunti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Questo coprigiunto contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiunto S5 B 200 ZS resistente protezione giunti impianti elettrici industriali e civili