Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143555
Cod. Produttore
1143555
Cod. EAN
8032887019204

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 300 VB
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 B 200 VB è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per garantire un isolamento efficace, assicura la protezione dei giunti da agenti esterni e danni meccanici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione facilita l’installazione e il mantenimento degli impianti, contribuendo a preservare l’integrità delle connessioni elettriche nel tempo.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coprigiu nto S5 B 200 VB protezione giunti elettrici isolamento resistente per impianti sicurezza