Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043554
Cod. Produttore
1043554
Cod. EAN
8032887013844

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 200 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 B 150 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura efficace dei giunti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo accessorio è progettato per assicurare durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono protezione e isolamento ottimali dei collegamenti elettrici.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiu nto S5 B 150 ZS protezione giunti elettrici resistente alta qualità isolamento impianti elettrici