Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043553
Cod. Produttore
1043553
Cod. EAN
8032887013837

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 150 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 Coprigiunto cop. B 100 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura affidabile per giunti e connessioni, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura è progettata per assicurare una facile installazione e una perfetta tenuta, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo coprigiunto unisce funzionalità e durabilità, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiunto S5 B 100 ZS resistente protezione giunti impianti elettrici industriali e civili