Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043602
Cod. Produttore
1043602
Cod. EAN
8032887013912

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 100 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 80 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura affidabile dei giunti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo accessorio è progettato per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura protezione ottimale e compatibilità con diverse configurazioni di giunzione.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coprigiunto Base B 80 ZS Protezione Giunti Impianti Elettrici Industriale Civile