Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043608
Cod. Produttore
1043608
Cod. EAN
8032887013974

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 600 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 500 ZS è un componente essenziale per la protezione e il fissaggio dei giunti nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'ottima stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze di copertura dei giunti, assicurando un isolamento efficace e una protezione contro polvere e agenti esterni. Questo coprigiunto è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e qualità nel settore elettrico.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiu nto S5 base B 500 ZS protezione giunti elettrici isolamento polvere uso industriale e civile