Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043601
Cod. Produttore
1043601
Cod. EAN
8032887013905

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 80 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 50 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura affidabile delle giunzioni, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo accessorio è progettato per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni che richiedono protezione e isolamento efficaci.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coprigiunto Base B 50 ZS Protezione Isolamento Impianti Elettrici Robustezza Duratura