Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043606
Cod. Produttore
1043606
Cod. EAN
8032887013950

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 400 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 300 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura efficace dei giunti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Il design robusto assicura una lunga durata nel tempo e una facile installazione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Questo coprigiunto contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti, migliorando la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copri giunto S5 base B 300 ZS protezione giunti elettrici industriale civile resistente