Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143606
Cod. Produttore
1143606
Cod. EAN
8032887019303

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 400 VB
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 300 VB è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per garantire un’installazione affidabile, assicura una copertura efficace dei giunti, prevenendo infiltrazioni e danni. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema elettrico. Questo coprigiunto si adatta perfettamente a diverse configurazioni, facilitando il montaggio e assicurando stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copri giunto S5 base B 300 VB protezione impianti elettrici alta durabilità