Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043605
Cod. Produttore
1043605
Cod. EAN
8032887013943

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 300 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 200 ZS è un componente essenziale per la protezione e il collegamento sicuro di giunti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire un’installazione affidabile, assicura la continuità elettrica e la protezione da agenti esterni. Questo coprigiunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione pratica per mantenere l’integrità degli impianti elettrici.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiunto elettrico S5 base B 200 ZS protezione giunti robusta per impianti elettrici