Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043604
Cod. Produttore
1043604
Cod. EAN
8032887013936

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 200 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 150 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una copertura affidabile per le giunzioni elettriche, assicurando durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni in diversi contesti elettrici. Questo coprigiunto contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico, prevenendo contaminazioni e danni, e assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copri giunto elettrico S5 base B 150 ZS resistente per impianti sicuri e duraturi