Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143604
Cod. Produttore
1143604
Cod. EAN
8032887019280

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 200 VB
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 150 VB è un componente essenziale per la protezione e il collegamento sicuro di giunti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata qualità e prestazioni costanti nel tempo.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copri giunto elettrico S5 base B 150 VB resistente protezione giunti impianti elettrici