Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050102
Cod. Produttore
1050102
Cod. EAN
8032887014001

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 100 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 T piano B 80 ZS è un componente essenziale per la protezione e la finitura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design piano assicura un montaggio facile e una perfetta integrazione con le superfici circostanti, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e protezione contro polvere e agenti esterni, questo coperchio rappresenta una soluzione pratica per completare e proteggere i sistemi elettrici.

larghezza

380 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio piano S5 B 80 ZS protezione impianti elettrici resistente polvere agenti esterni