Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150102
Cod. Produttore
1150102
Cod. EAN
8032887019594

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 100 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco è progettato per garantire una copertura perfetta e una finitura elegante per impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e protezione ottimale contro polvere e agenti esterni. Il design piano consente un’installazione semplice e un aspetto pulito, ideale per ambienti domestici e professionali. Questo accessorio è compatibile con sistemi elettrici standard, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni quotidiane.

larghezza

380 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio S5 piano bianco resistente protezione impianti elettrici domestici e professionali