Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050109
Cod. Produttore
1050109
Cod. EAN
8032887014070

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 50 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di tipo piano, modello B 600 ZS, è realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni elettriche. La sua struttura piana facilita l'integrazione in diversi contesti, assicurando una copertura sicura e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nella protezione delle apparecchiature elettriche.

larghezza

900 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio piano S5 B 600 ZS protezione componenti elettrici resistente e durevole