Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750109
Cod. Produttore
1750109
Cod. EAN
8032887036812

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 50 ZF
Descrizione del produttore: Il coperchio piano modello S5 Coperchio T piano B 600 ZF è un componente essenziale per la protezione e la finitura di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità nell’utilizzo quotidiano. Il design piano facilita l’installazione e si integra perfettamente con le strutture esistenti, offrendo un aspetto ordinato e professionale. Questo coperchio è ideale per ambienti che richiedono soluzioni robuste e funzionali per la copertura di componenti elettrici, assicurando protezione contro polvere e agenti esterni.

larghezza

900 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 Coperchio T Piano B 600 ZF Protezione Impianti Elettrici Robusto