Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050108
Cod. Produttore
1050108
Cod. EAN
8032887014063

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 600 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio piano S5 Coperchio T piano B 500 ZS è un componente essenziale per sistemi elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura piana facilita l’installazione e l’integrazione con altri elementi elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la copertura e la protezione di componenti elettrici, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti.

larghezza

800 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coperchio T Piano B 500 ZS Protezione Componenti Elettrici Industriale Civile