Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250108
Cod. Produttore
1250108
Cod. EAN
8032887024680

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 600 VG
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco è progettato per applicazioni elettriche, garantendo protezione e sicurezza per impianti di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. La sua superficie piana lo rende ideale per ambienti che richiedono un aspetto ordinato e funzionale, contribuendo a mantenere l'integrità degli elementi elettrici sottostanti. Questo componente è perfetto per completare quadri elettrici con dimensioni standard, offrendo una soluzione affidabile e di qualità.

larghezza

500 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coperchio elettrico S5 piano bianco protezione quadri distribuzione standard