Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150108
Cod. Produttore
1150108
Cod. EAN
8032887019655

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 600 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 in piano B 500 VB è un componente essenziale per la protezione e la finitura di impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e durata, questo coperchio offre una superficie liscia e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono un aspetto pulito e ordinato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti esterni e facilità di installazione. Perfetto per completare quadri elettrici e contenitori, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici, garantendo al contempo un design funzionale e affidabile.

larghezza

800 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

S5 Coperchio Tipo Piano B 500 VB Protezione Quadri Elettrici Resistente