Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050101
Cod. Produttore
1050101
Cod. EAN
8032887013998

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 80 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 in metallo zincato è progettato per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'installazione su superfici piane, assicurando una chiusura sicura e resistente. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo coperchio adatto ad ambienti elettrici dove è richiesta affidabilità e sicurezza. La sua struttura compatta e robusta facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici.

larghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio S5 metallo zincato protezione superfici piane ambienti elettrici