Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450101
Cod. Produttore
1450101
Cod. EAN
8032887030384

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 80 IX
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di tipo piano, modello B 50 IX, è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e una perfetta integrazione con sistemi elettrici di varie applicazioni. La sua superficie liscia e il design funzionale permettono una facile manutenzione e un aspetto ordinato nell'ambiente di utilizzo. Ideale per coprire e proteggere aperture o componenti elettrici, contribuisce a mantenere l'impianto sicuro e conforme alle normative.

larghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio piano S5 B 50 IX protezione componenti elettrici installazioni sicure