Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050107
Cod. Produttore
1050107
Cod. EAN
8032887014056

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 500 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 T piano B 400 ZS è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'utilizzo in diverse applicazioni elettriche, offrendo una copertura efficace e una facile installazione. Questo coperchio è pensato per mantenere l'integrità degli impianti, proteggendo i componenti interni da polvere e agenti esterni, contribuendo così a un funzionamento sicuro ed efficiente.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio S5 T piano B 400 ZS protezione impianti elettrici resistente e compatto