Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250107
Cod. Produttore
1250107
Cod. EAN
8032887024673

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 500 VG
Descrizione del produttore: Il coperchio piano S5 di colore bianco, progettato per la serie B 400 VG, è un componente essenziale per la protezione e la finitura di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, assicurando un’installazione sicura e pulita. La sua superficie liscia e compatta si integra perfettamente in ambienti professionali, offrendo una soluzione funzionale per coprire e proteggere le parti elettriche mantenendo un aspetto ordinato.

larghezza

400 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coperchio piano S5 bianco per serie B 400 VG protezione impianti elettrici