Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150107
Cod. Produttore
1150107
Cod. EAN
8032887019648

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 500 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio piano S5 di colore bianco è progettato per applicazioni elettriche con grado di protezione IP40. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per la copertura di componenti elettrici. La sua superficie liscia e il design essenziale lo rendono ideale per installazioni in ambienti professionali dove è richiesta una protezione efficace senza rinunciare all’estetica.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio piano S5 bianco IP40 per applicazioni elettriche professionali resistente e sicuro