Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050106
Cod. Produttore
1050106
Cod. EAN
8032887014049

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 400 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio piano S5 Coperchio T piano B 300 ZS è un componente essenziale per sistemi elettrici, progettato per garantire protezione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, assicura una copertura sicura e duratura per quadri e dispositivi elettrici. La sua struttura piana facilita l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e robusta per la gestione e la protezione dei componenti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e durata nel tempo.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio piano S5 T B 300 ZS protezione quadri elettrici alta resistenza