Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250106
Cod. Produttore
1250106
Cod. EAN
8032887024666

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 400 VG
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 T piano B 300 VG è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua struttura piana e compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la copertura di componenti e connessioni. Questo coperchio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

larghezza

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coperchio S5 T piano B 300 VG protezione impianti elettrici robusto durevole facile installazione