Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150106
Cod. Produttore
1150106
Cod. EAN
8032887019631

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 400 VB
Descrizione del produttore: Coperchio piano S5 in materiale resistente, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni compatte di 300 mm. Garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici, assicurando una perfetta chiusura e isolamento. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio piano S5 300 mm materiale resistente per impianti elettrici isolamento robusto