Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450106
Cod. Produttore
1450106
Cod. EAN
8032887030438

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 400 IX
Descrizione del produttore: Coperchio piano in metallo di colore inox, progettato per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una finitura liscia e resistente, perfetta per ambienti industriali o civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l'integrazione in diverse configurazioni impiantistiche.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio piano metallo inox protezione componenti elettrici ambienti industriali e civili