Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050105
Cod. Produttore
1050105
Cod. EAN
8032887014032

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1050105 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche con un design ottimizzato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a forma e dimensioni ottimizzate
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità
  • Compatibilità con standard internazionali e protezione IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni e danni accidentali
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un sistema elettrico sicuro e integro
  • Aspetto professionale e ordinato dell’impianto elettrico
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050105, denominato S5 Coperchio T piano B 200 ZS, è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro agenti esterni grazie alla sua superficie protettiva. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per garantire un montaggio semplice e sicuro su sistemi di distribuzione elettrica. La compatibilità con standard internazionali e la classe di protezione IP 20 assicurano affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il coperchio è ideale per coperture di pannelli e quadri elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema e a prevenire contaminazioni o danni accidentali. La sua finitura e colore sono studiati per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, garantendo un aspetto professionale e ordinato. La robustezza e l'affidabilità di questo coperchio lo rendono una scelta eccellente per impianti industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Coperchio T piano B 200 ZS copertura resistente IP20 per quadri elettrici industriali e civili

€ 21,55 x 1 pz.
(pz.)