Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750105
Cod. Produttore
1750105
Cod. EAN
8032887036775

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 300 ZF
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 T piano B 200 ZF è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura piana facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi, offrendo un'ottima soluzione per la copertura di componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Questo coperchio è ideale per ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e protezione.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Coperchio piano S5 B 200 ZF protezione componenti impianti elettrici alta sicurezza