Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250105
Cod. Produttore
1250105
Cod. EAN
8032887024659

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 300 VG
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di tipo piano, modello B 200 VG, è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura piana facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, assicurando una copertura efficace e una protezione ottimale contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza e qualità nel settore dell'elettricità.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coperchio piano S5 B 200 VG per protezione impianti elettrici alta durabilità