Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150105
Cod. Produttore
1150105
Cod. EAN
8032887019624

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 300 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 è progettato per garantire protezione e funzionalità ottimali in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il design piano e compatto facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per la copertura di componenti elettrici. Questo accessorio è ideale per mantenere la sicurezza e l'ordine all'interno di quadri elettrici, contribuendo a proteggere i circuiti da polvere e agenti esterni. La sua finitura di qualità conferisce un aspetto professionale e curato all'impianto.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

S5 coperchio piano B 200 VB per protezione quadri elettrici, resistente e compatto