Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450105
Cod. Produttore
1450105
Cod. EAN
8032887030421

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 300 IX
Descrizione del produttore: Coperchio piano di colore bianco, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per completare quadri elettrici e contenitori, offre un design semplice e funzionale adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio piano bianco resistente per quadri elettrici impiantistica elettrica