Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050104
Cod. Produttore
1050104
Cod. EAN
8032887014025

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 200 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco è progettato per garantire una protezione efficace e un'estetica pulita nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. La sua superficie liscia e il design piano lo rendono ideale per applicazioni in ambienti interni, offrendo una soluzione funzionale per coprire e proteggere componenti elettrici. Questo coperchio è compatibile con sistemi modulari e facilita l'organizzazione degli impianti elettrici mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio S5 piano bianco 150mm protezione impianti elettrici interni modulari