Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150104
Cod. Produttore
1150104
Cod. EAN
8032887019617

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 200 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 T piano B 150 VB è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni di copertura. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura piatta e il design funzionale lo rendono adatto per una facile integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la chiusura di quadri o contenitori. Questo coperchio è ideale per mantenere l'integrità degli impianti proteggendoli da polvere, umidità e altri agenti esterni, assicurando così un funzionamento sicuro e duraturo.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio piano S5 B 150 VB resistente per protezione quadri elettrici